水圧 圧力計のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
236件の「水圧 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用圧力計」、「水圧計」、「水道 圧力 計」などの商品も取り扱っております。
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造ランキング1位
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

動水圧測定用水圧テスター カクダイランキング2位
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998税込5,498
当日出荷

水栓テスター カクダイランキング3位
カクダイ水栓テスター
用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。仕様W26山20ネジ取付用
1個
7,898税込8,688
当日出荷

水圧テストゲージ エスコランキング4位
水道吐出圧検査に!
測定流体水圧エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)圧力レンジ(MPa)0~1取扱説明書(0.26MB)
1個
10,700税込11,770
当日出荷

圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウランキング5位
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
1台ほか
2,698税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水圧計セット
用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
1個
5,998税込6,598
当日出荷

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ブルドン管方式。
外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
1個
5,600税込6,160
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
1台
4,390税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
1個
4,600税込5,060
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
1個
12,980税込14,278
当日出荷

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
1個
12,980税込14,278
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
1台ほか
2,298税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
1台
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)